Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Inserto per cassetti con boccole portautensili, 36×36 E, Per codoli utensili: VDI40

Codice art.: 970700 VDI40

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza senza boccole portautensili 60 mm
Larghezza 598 mm
Profondità 598 mm
Larghezza in E 36E
Profondità in E 36E
Numero boccole portautensili 52
Interasse A 82 mm
Per codoli utensili VDI 40
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970700 VDI40
Codice del produttore 970700 VDI40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Per inserimento in cassetti a estrazione totale con superficie utile cassetti 36×36 E.

Verniciatura:

Grigio antracite RAL 7016 termoverniciate (verniciature speciali non disponibili).

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
Le dimensioni HSK presenti in catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.