{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 125 mm | |
| Larghezza | 475 mm | |
| Profondità | 200 mm | |
| Numero boccole portautensili | 9 | |
| Interasse A | 76 mm | |
| Per codoli utensili | HSK 63 | |
| Campo d’impiego | Scaffale per macchine a CNC | |
| Tipo di prodotto | Portautensili |
| Codice articolo | 970670 HSK63 | |
| EAN / GTIN | 4045197519023 | |
| Codice del produttore | 970670 HSK63 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |