{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 80 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 155 mm | |
| Numero boccole portautensili | 14 | |
| Interasse A | 95 mm | |
| Per codoli utensili | C5 | |
| Portata con inserimento su piantane di supporto | 25 kg | |
| Portata su scaffale per macchine a CN e carrelli portamateriali | 50 kg | |
| Campo d’impiego | Scaffale per macchine a CNC | |
| Tipo di prodotto | Mensola |
| Codice articolo | 970665 C5 | |
| EAN / GTIN | 4045197489241 | |
| Codice del produttore | 970665 C5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |