CHIAVE A T DOPPIA

Codice art.: 97.20X22
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97.20X22
EAN / GTIN 3148511296165
Codice del produttore 97.20X22
Numero-L L60130 3443
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Chiave completamente forata per l'inserimento di barre filettate molto lunghe
  • Gambo esagonale forgiato per il serraggio con chiave
  • Foro forato per l'utilizzo di perni: 160A
  • Perno da inserire: 160A.1 per dimensioni 6x7 - 21x23
  • Teste esagonali
  • Cromato, satinato

Proprietà:

  • A [mm]: 20x22
  • d [mm]: 10.2
  • d1 [mm]: 27.7
  • d1 x d2 [mm]: 27.7 x 30.2
  • d2 [mm]: 30.2
  • L [mm]: 180
  • [g]: 260