Terminali a bussola preisolati 200 pz cad.

Codice art.: 97 99 335
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
Tipo di prodotto Capocorda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 99 335
EAN / GTIN 4003773076469
Codice del produttore 97 99 335
Numero-L L70010 1417
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Imbuto di inserimento in polipropilene
  • resistente al calore fino a 105°C
  • Materiale: E-Cu
  • Superficie con stagnatura galvanica
  • Spessore strato min 3µm
  • Dimensione nominale: 4 mm²
  • Contenuto: 200 pezzi
  • Colore di identificazione: grigio