Assortimento di capicorda per terminali

Codice art.: 97 90 26
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 90 26
EAN / GTIN 4003773079521
Codice del produttore 97 90 26
Numero-L L70010 1828
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • in TANOS MINI-systainer® (robusta cassetta in resina sintetica)
  • chiusura T-Loc per azionamento ad una mano: con una rotazione, apertura o chiusura del systainer®, con una seconda rotazione collegamento del systainer®
  • apertura di cassette collegate: accesso al contenuto facile e rapido, senza bisogno di separare i moduli
  • due ripiani in resina sintetica sovrapponibili, ciascuno con 6 scomparti per terminali
  • con assortimento di terminali
  • con pinza per capicorda 97 32 240

Fornitura:

  • 1 x 97 32 240 KNIPEX Pinza per capicorda (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Connettori di testa, isolati blu (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Connettori di testa, isolati rosso (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Occhielli Ø 5 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Occhielli Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Occhielli Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Occhielli Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX giunto cilindrico maschio Ø 4 mm (0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Giunti cilindrici femmina Ø 4 mm (25 x 0,5-1,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Terminali piatti femmina 6,3x0,8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX Terminali piatti femmina 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX Terminali piatti femmina 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX Occhielli Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)