Assortimento di capicorda per terminali a bussola

Codice art.: 97 90 15
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
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 97 90 15
EAN / GTIN 4003773084877
Codice del produttore 97 90 15
Numero-L L70010 2089
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • in TANOS MINI-systainer® (robusta cassetta in resina sintetica)
  • due ripiani in resina sintetica sovrapponibili, ciascuno con 6 scomparti per terminali
  • con assortimento di terminali a bussola preisolati / non isolati
  • chiusura T-Loc per azionamento ad una mano: con una rotazione, apertura o chiusura del systainer®, con una seconda rotazione collegamento del systainer®
  • con pinza per terminali a bussola 97 53 09 e pinza spelacavi automatica KNIPEX PreciStrip16 12 52 195

Fornitura:

  • 1 x 97 53 09 KNIPEX Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica per crimpaggio frontale (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 100 x KNIPEX Terminali gemellati preisolati (2 x 1,5 mm²)
  • 80 x KNIPEX Terminali gemellati preisolati (2 x 2,5 mm²)
  • 40 x KNIPEX Terminali gemellati preisolati (2 x 4,0 mm²)
  • 30 x KNIPEX Terminali gemellati preisolati (2 x 6,0 mm²)
  • 20 x KNIPEX Terminali gemellati preisolati (2 x 10,0 mm²)
  • 150 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (1,5 mm²)
  • 100 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 14 / 8 mm (2,5 mm²)
  • 80 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 17 / 10 mm (4 mm²)
  • 50 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 20 / 12 mm (6 mm²)
  • 35 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 22 / 12 mm (10 mm²)
  • 20 x KNIPEX Terminali a bussola preisolati 24 / 12 mm (16 mm²)
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pinza spelacavi automatica (0,08 - 16 mm²)