Film estensibile. Film LDPE estensibile. Per avvolgere oggetti. In caso di traslochi per proteggere oggetti. 50 cm/190 m

Codice art.: 96969810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 96969810
EAN / GTIN 4013307438151
Codice del produttore 96969810
Numero-L L01876 100490
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Film in PE estensibile al 200% per il fissaggio (mediante avvolgimento) e la protezione di oggetti durante il trasporto. Per avvolgere vaschette di vernice, secchi di vernice, spazzole e rulli durante le interruzioni del lavoro. Su un'anima di cartone sta