Utensile di spinta KABELEX dimensione del contatto D.1,5 mm

Codice art.: 96746230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.
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
Tipo di prodotto Strumento per il tiraggio dei cavi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96746230
EAN / GTIN 4018754130849
Codice del produttore 96746230
Numero-L L60010 205
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per recipienti rotondi con linguette di bloccaggio
  • completo di manicotto

Proprietà:

  • Diametro per la dimensione del contatto: 1,5 mm
  • n. art.: 1501 + 1511 (ad esempio BMW, Mercedes-Benz, Fiat, MAN, Opel, Porsche, Seat, Skoda, VW/Audi)
  • Peso: 45 g

Download & documenti

Prodotti correlati