Morsa parallela ”Heuer-Front” intercambiabili, Larghezza ganasce: 120mm

Codice art.: 967360 120
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
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Heuer Front
Larghezza ganasce 120 mm
Apertura 150 mm
Profondità di serraggio 65 mm
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 16 mm - 55 mm
Ganasce intercambiabili no
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Codice del produttore 101 120

Descrizione

Esecuzione:

Forgiatura interamente in acciaio: garanzia indistruttibile.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Mandrino robusto completamente zincato con filettatura trapezoidale a due principi per apertura e chiusura rapida delle ganasce. Chiave per asta filettata zincata con anelli di sicurezza in acciaio. Asta filettata e guide protette dalle impurità. Guida prismatica bilaterale regolabile.
Con prolunga dell’incudine rinforzata per lavori di allineamento e rifilatura.
Ganasce inserite, temprate in superficie e zincate. Un lato scanalato, l’altro liscio. Reversibili e intercambiabili.
Con blocco della chiave del mandrino sulla testina.

Fornitura:

Incluse le viti di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Verniciatura:

Termoverniciati blu, a effetto martellato.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.