Set di punzoni e punzoni centrali 6 pz.

Codice art.: 96700710
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cacciaspine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96700710
EAN / GTIN 4018754334049
Codice del produttore 96700710
Numero-L L60010 7427
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio in lega di cromo, verniciato in argento
  • in robusta borsa in tessuto con chiusura a chiusura a strappo in poliestere
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato

Proprietà:

  • Numero di utensili: 6
  • Contenuto: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 mm
    120 x 10 mm
  • Peso: 476 g

Fornitura:

Contenuto 6 pezzi:
  • 5 punzone per spine n. art. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
  • 1 Bulino n. art. 105: Ø 10 mm