Chiave dinamometrica serie MANOSKOP n. 730 Misura fissa w. 800-3600in lb Wkz.Aufn. 14 x 18 mm L. 607 mm

Codice art.: 96583040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie MANOSKOP®
Lunghezza complessiva L 607 mm
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96583040
EAN / GTIN 4018754269815
Codice del produttore 96583040
Numero-L L60010 6458
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • per lavori di produzione in serie
  • con doppio segnale di arresto
  • La manopola di regolazione può essere svitata dopo aver impostato la coppia di rilascio: ciò impedisce di modificare involontariamente la coppia impostata.
  • La vite di bloccaggio TORX® Tamper Resistant in dotazione protegge anche da eventuali manomissioni. Proprio come le guarnizioni adesive in dotazione. Nessuna regolazione possibile senza rompere la guarnizione
  • Non è richiesto il reset a ″0″
  • l’elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
  • regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • Doppia scala ft-lb/in-lb
  • Supporto per strumenti di inserimento intercambiabili
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • meccanismo di sgancio insensibile alla forza di reazione e alla forza antagonista (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica)
  • Serraggio a sinistra invertendo gli utensili di inserimento
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7791, 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706
  • Regolazione semplice dall’esterno tramite 2 viti di regolazione senza smontaggio
  • con impugnatura bicomponente
  • certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
  • scostamento di visualizzazione ± 3 %

Proprietà:

  • Divisione in scala fine: 2 ft-lb
  • Dim.: a/40
  • Altezza mm (h): 23 mm
  • Lunghezza mm (L): 607 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 60-300 ft-lb
  • Campo di misura in-lb: 800-3600 in-lb
  • Divisione in scala [E1]: 20 ft-lb
  • Divisione in scala [E2]: 100 in-lb
  • SF: 25 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 1670 g
  • Peso con cofanetto: 2614 g
  • Larghezza mm (b): 28 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MANOSKOP®" Visualizza tutto