Trasduttore 4N-m-200N-m quadrato interno1/2″ D.120mm

Codice art.: 96521023
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96521023
EAN / GTIN 4018754224401
Codice del produttore 96521023
Numero-L L60010 6013
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Per la taratura di chiavi dinamometriche e cacciaviti dinamometrici
  • Elevata precisione grazie all’elaborazione dei valori misurati e alla digitalizzazione direttamente nel trasduttore
  • Insensibile alle forze laterali grazie al design particolarmente piatto
  • da utilizzare come parte dell’apparecchiatura di calibrazione
  • per tester 7707 W
  • con certificato di taratura interna
  • Brevettato
  • Fornito in una robusta custodia di plastica
  • max. Deviazione del display ± 1 % del valore misurato

Proprietà:

  • Deviazione del display +- 0,5% del valore misurato ft-lb: 15-148
  • Deviazione del display +- 0,5% del valore misurato in-lb: 177-1770
  • Deviazione del display +- 0,25% del valore misurato ft-lb: 30-148
  • Deviazione del display +- 1% del valore misurato ft-lb: 3-148
  • Deviazione del display +- 1% del valore misurato in-lb: 35-1770
  • Deviazione del display +- 0,25% del valore misurato in-lb: 354-1770
  • Deviazione del display +- 1% del valore misurato N-m: 4-200
  • Diametro (mm): 120 mm
  • MA N-m: 4 N-m
  • Campo di misura N-m: 4-200 N·m.
  • n. art.: 7723-1
  • Valore nominale N-m: 200 N-m
  • Quadro interno [pollici]: 1/2 ″
  • Peso: 2983 g
  • Peso con cofanetto: 3605 g

Download & documenti

Prodotti correlati