Chiave dinamometrica n. 730NR con potenza di 60-300ft lb 3/4″ L. 657 mm

Codice art.: 96502140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4
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
Lunghezza complessiva L 657 mm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96502140
EAN / GTIN 4018754180523
Codice del produttore 96502140
Numero-L L60010 3444
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con doppio segnale di arresto
  • Non è richiesto il ripristino di ″0″.
  • l’elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
  • con cricchetto QuickRelease
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • regolazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect
  • doppia scala N·m/ft·lb
  • meccanismo di sgancio insensibile alla forza di reazione e alla forza antagonista (max. fino al limite del campo di misura della chiave dinamometrica)
  • Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706
  • Regolazione semplice dall’esterno tramite 2 viti di regolazione senza smontaggio
  • in robusta custodia di plastica (misura 65 in custodia di lamiera d’acciaio)
  • con impugnatura bicomponente
  • certificato di calibrazione secondo DIN EN ISO 6789-2:2017
  • scostamento di visualizzazione ± 4 %

Proprietà:

  • b1: 28 mm
  • b2: 50 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 3/4 pollici
  • Divisione in scala fine: 2 N-m
  • Dim.: 40 FK
  • Altezza mm (h): 70 mm
  • Altezza mm (h1): 23 mm
  • Altezza mm (h2): 31,5 mm
  • Lunghezza mm (L): 657 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Campo di misura ft-lb: 60-300 ft-lb
  • Campo di misura N-m: 80-400 N·m.
  • Divisione in scala [E1]: 20 N-m
  • Divisione in scala [E2]: 10 ft-lb
  • Peso: 2122 g
  • Peso con cofanetto: 2657 g
  • Larghezza mm (b): 92 mm