Nastro adesivo Heavy Duty Lunghezza 18 m, Modello: BLACK

Codice art.: 964980 BLACK
Prezzo per 1 Articolo (3,19 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Forza adesiva su acciaio 70 N/mm
Elasticità 35 %
Resistenza alla trazione 400 N/mm
Particolarità con strappo manuale
Applicazione Marcatura
Resistente ad alte temperature fino a 80 °C
Colore nero
Lunghezza 18 m
Larghezza 50 mm
Spessore 1,36 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964980 BLACK
EAN / GTIN 4042448572721
Codice del produttore 60954-00000-00
Produttore/persona responsabile tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Descrizione

Esecuzione:

Nastro segnaletico per pavimenti autoadesivo e antiscivolo tesa® Heavy Duty 60954 per ambienti interni ed esterni. Progettato per applicazioni permanenti con carichi pesanti e condizioni estreme (ad es. in veicoli da costruzione, piattaforme e rampe). Incollaggio sicuro sulla maggior parte delle superfici, resistente all’acqua salata e alle sostanze chimiche, buona resistenza alle intemperie. I nastri adesivi sono composti da un supporto in PVC rivestito con particelle in grana grossa. Resistenza allo scivolamento R13 (R12 per Dim. B/Y). Spessore 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.