TYROLIT Piastra distanziale rapida ModulDrill™ Ø 180 mm

Codice art.: 964906
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
Codice articolo 964906
EAN / GTIN 9009019649065
Codice del produttore 964906
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore di carotaggio DME32 nella classe di potenza 3,2 kW combina eccellenti prestazioni di carotaggio con un design compatto.
  • La protezione meccanica ed elettronica contro il sovraccarico e l’alloggiamento interamente in metallo garantiscono un’elevata affidabilità.
  • L’indicatore di potenza/servizio integrato e l’ausilio di livellamento consentono inoltre un facile utilizzo.
  • Il cambio a 3 velocità insieme alla regolazione aggiuntiva della velocità (modalità di foratura e ferro) garantiscono una velocità di foratura ottimale.
  • Il motore di carotaggio DME32 è disponibile con attacco per supporto di carotaggio con sistema di serraggio rapido Modul Drill™ o piastra universale.

Vantaggi:

  • Nuovo design compatto, robusto ed ergonomico
  • Diversi supporti per il supporto di foratura: ModulDrill™ o piastra universale
  • Indicatore di potenza e di servizio, ausilio di livellamento e selezione della modalità di foratura

Materiale:

  • Indipendente dal materiale