Set di cacciaviti DRALL+ modello 4693/9 9 pezzi

Codice art.: 96469316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96469316
EAN / GTIN 4018754350490
Codice del produttore 96469316
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’arresto manuale a forma di flangia previene le lesioni dovute allo scivolamento accidentale e al rotolamento involontario dell’utensile.
  • Pratico. Grazie alla pratica marcatura sulla testa, è sempre possibile scegliere il profilo giusto.
  • Personalizzato. Le quattro dimensioni dell’impugnatura dei cacciaviti sono perfettamente adeguate alle dimensioni delle estremità.
  • Robusto. Il nucleo del cacciavite è realizzato in polipropilene (PP) di alta qualità, ottimizzato per resistere agli urti.
Caratteristiche:
  • pizzo nero
  • Acciaio in lega di cromo, cromato opaco

Fornitura:

Contenuto 9 pezzi:
  • 4 Giravite per viti con intaglio n. art. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150; 1,6 x 10,0 x 175 mm
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
  • 2 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4632: PH1; PH2
  • 1 Giravite per viti con intaglio n. art. 4724: 1,0 x 5,5 x 25 mm
  • 1 Giravite per viti con impronta a croce n. art. 4734: PH2