{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Comodità di utilizzo in piedi | Anti-affaticamento; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
| Protezione antiurto | Pavimento | |
| Caratteristiche del materiale | resistente agli oli | |
| Lunghezza | 163 cm | |
| Larghezza | 97 cm | |
| Spessore | 22 mm | |
| Materiale | Gomma di nitrile | |
| Colore | nero / arancio | |
| Con bordi di sicurezza | su 3 lati | |
| A innesto | no | |
| Peso | 13 kg/m2 | |
| Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
| Codice articolo | 964620 97X163 | |
| EAN / GTIN | 662641658189 | |
| Codice del produttore | 549S3864OB | |
| Produttore/persona responsabile | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |