{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Comodità di utilizzo in piedi | Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura) | |
| Protezione antiurto | Pavimento | |
| Caratteristiche del materiale | non resistente agli oli | |
| Lunghezza | 200 cm | |
| Larghezza | 91 cm | |
| Spessore | 14,3 mm | |
| Materiale | interno in schiuma di vinile | |
| Superficie | Vinile | |
| Colore | nero | |
| Smusso | su 4 lati | |
| Parte inferiore antiscivolo | si | |
| Con bordi di sicurezza | su 2 lati | |
| A innesto | no | |
| limitatamente resistente contro la maggior parte | grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici | |
| Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 | R10 | |
| Peso | 12 kg | |
| Peso per superficie | 6,5 kg/m2 | |
| Tipo di prodotto | Tappetino per postazione di lavoro |
| Codice articolo | 964528 200 | |
| EAN / GTIN | 662641658011 | |
| Codice del produttore | 461F0003YL | |
| Produttore/persona responsabile | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |