Tappetino da lavoro Ease larghezza 122 cm, grigio, Lunghezza: 150cm

Codice art.: 964511 150
Prezzo per 1 Articolo (167,16 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (cm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Comodità di utilizzo in piedi: Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
  • Protezione antiurto: Pavimento
  • Caratteristiche del materiale: non resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Comodità di utilizzo in piedi Antistanchezza; Antiscivolo; Isolamento (temperatura)
Protezione antiurto Pavimento
Caratteristiche del materiale non resistente agli oli
Lunghezza 150 cm
Larghezza 122 cm
Spessore 12,7 mm
Materiale vinile microcellulare
Superficie trama a nodi in superficie
Colore grigio
Smusso su 4 lati
Con bordi di sicurezza senza
A innesto no
Privo di siliconi si
Peso per superficie 4 kg/m2
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964511 150
EAN / GTIN 662641741072
Codice del produttore 441FC015YL
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Tappetini di lavoro industriali per sollecitazioni medie:
  • in vinile micro cellulare grigio con trama a nodi in superficie. Superficie di protezione resistente Dyna Shield™ (per una migliore durata).
  • Angoli smussati su tutti i lati per non inciampare.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Infiammabilità classe 2 secondo NFPA codice di sicurezza 101.
  • Spessore 12,7 mm, peso circa 4 kg / m2.
  • Grado antiscivolocertificata secondo le norme DIN 51130 e BGR 181.

Nota:

Il vinile microcellulare non tollera alcun grasso industriale, lubrorefrigeranti, ecc. Indicato per l’impiego in zone asciutte.