Set di chiavi a forchetta con cricchetto OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pz.

Codice art.: 96401715
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96401715
EAN / GTIN 4018754349968
Codice del produttore 96401715
Numero-L L60010 102871
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Set di chiavi combinate a cricchetto di alta qualità con misure metriche identiche.
  • Il cricchetto integrato con 72 denti consente un angolo di lavoro di soli 5°.
  • Il design piatto facilita il lavoro in spazi ristretti.
  • L’accattivante finitura rotonda STAHLWILLE conferisce alle chiavi ad anello a cricchetto una sensazione antiscivolo e piacevole per lavorare in sicurezza, anche con le mani sporche di olio.
  • In una borsa arrotolabile salvaspazio per una conservazione sicura e organizzata.
Caratteristiche:
  • metrico, uguale Larghezza chiavi
  • Design piatto
  • Posizione della ganascia 15
  • Anello con doppio esagono
  • Cricchetto integrato con 72 denti, angolo di lavoro di 5
  • Cambio di direzione ruotando la chiave
  • Collegamento rinforzato tra ganascia e albero
  • Struttura stabile, sottile e leggera
  • Elevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia T
  • sensazione piacevole e antiscivolo grazie alla finitura rotonda STAHLWILLE
  • forgiato a gocce, temprato e raffreddato in bagno d’olio
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • In resistente custodia in tessuto avvolgibile con poliestere chiusura a strappo
  • Gli inserti a rete consentono di visualizzare l’utensile inserito
  • Protezione sicura dell’utensile con requisiti minimi di spazio
  • Logo Stahlwille ricamato