Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gancio portautensili GARANT easyFix doppio, ⌀ morsetto: 15/15mm

Codice art.: 963042 15/15

Seleziona la variante e la quantità

⌀ morsetto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Morsetto 15 mm
Numero morsetti per piastra di supporto 2
Campo di serraggio di ⌀ 15 mm - 20 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963042 15/15
EAN / GTIN 4045197683816
Codice del produttore 963042 15/15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Non agganciabile senza piastra di supporto.