Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gancio portautensili GARANT easyFix, ⌀ morsetto: 20mm

Codice art.: 963041 20

Seleziona la variante e la quantità

⌀ morsetto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Morsetto 20 mm
Numero morsetti per piastra di supporto 1
Campo di serraggio di ⌀ 20 mm - 25 mm
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963041 20
EAN / GTIN 4045197683670
Codice del produttore 963041 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Nota:

Non agganciabile senza piastra di supporto.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello