Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Gancio portapinze GARANT easyFix diritto, ⌀ 4 mm, Profondità utile: 60mm

Codice art.: 963026 60

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza utile 20,5 mm
Profondità utile 60 mm
⌀ Filo in acciaio 4 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Gancio portapinze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963026 60
Codice del produttore 963026 60
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli articoli GARANT e HOLEX con □ 9×9 mm con passo da 37 mm.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.