{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forma in espanso rigido LD45, spessore | 30 mm | |
| Riempimento di un cassetto in E | 9×36 | |
| Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
| Larghezza | 149 mm | |
| Profondità | 598 mm | |
| Larghezza in E | 9 E | |
| Profondità in E | 36 E | |
| Larghezza dei cassetti riempiti in E | 9 E | |
| Numero degli utensili | 0 | |
| Esecuzione | vuoto per assortimenti di utensili | |
| Tipo di prodotto | Inserto in espanso rigido |
| Codice articolo | 962812 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197604064 | |
| Codice del produttore | 962812 0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |