Set di 5 portafrese, rosso, per utensili con foro di ⌀: 22mm

Codice art.: 960670 22
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,19 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
114 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per utensili con foro di ⌀ (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 26 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 e oltre mm
Per utensili con foro di ⌀ 22 mm
Materiale con guaina in plastica
Colore rosso
Filettatura interna M4
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Portafrese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960670 22
EAN / GTIN 4045197334220
Codice del produttore 960670 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i portafrese sono alti 26 mm; per altezze superiori avvitare più portafrese. Filettatura interna M4.
Con guaina in plastica.

Uso:

I portafrese si fissano al fondo forato dei cassetti. Adatti per alloggiare utensili provvisti di foro.

Nota:

Set di portafrese n. art. 960290.