{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
| Altezza | 50 mm | |
| Divisorio | 1 E = 17 mm | |
| Per altezza frontalini dei cassetti | 75 mm | |
| Per cassetti larghezza | 1.086 mm | |
| Per cassetti larghezza in E | 64E | |
| Per cassetti profondità | 610 mm | |
| Per cassetti profondità in E | 36E | |
| Materiale | Lamiera di acciaio verniciata in grigio chiaro RAL 7035 | |
| Fissaggio sul fondo del cassetto | Collegamento mediante viti n. art. 960530 | |
| Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
| Codice articolo | 960515 75 | |
| EAN / GTIN | 4045197558404 | |
| Codice del produttore | 960515 75 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |