Set di chiavi a bussola 3/8″ VDE 12171/19/4 VDE 23 pz.

Codice art.: 96022020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 96022020
EAN / GTIN 4018754274529
Codice del produttore 96022020
Numero-L L60010 5934
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • in una robusta scatola in plastica ABS impilabile

Proprietà:

  • Numero di utensili: 23
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 3/8 pollici
  • Altezza mm (h): 80 mm
  • Lunghezza mm (L): 470 mm
  • Peso: 3056 g
  • Larghezza mm (b): 274 mm

Fornitura:

Contenuto 23 pezzi:
  • 14 bussole VDE a doppio esagono da 3/8″ N. 12171 VDE: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 22 mm
  • 3 punte per cacciavite VDE per viti TORX® interne da 3/8″ N. 12174 VDE: T20; T25; T30
  • 2 punte per cacciavite VDE per viti ad esagono cavo XZN® 3/8 N. 12175 VDE: M8; M10
  • 3 prolunghe VDE da 3/8″ N. 12167 VDE: L. 94; 178; 258 mm
  • 1 cricchetto a denti fini VDE a sgancio rapido 3/8″ N. 12165 VDE: L. 205 mm

Download & documenti

Prodotti correlati