Pezzo di ingrandimento ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 50 mm

Codice art.: 958-1
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958-1
EAN / GTIN 4000896046676
Codice del produttore 958-1
Numero-L L60140 471
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pezzo di ingrandimento Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice Attacco 12,5 = 12″ → Attacco quadro esterno Presa di forza 20 = 34
  • Con spina di sicurezza
  • Superficie: cromata
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg
  • Per utilizzo manuale