SCD 033-127-060 SXC30 IC908 Punte Integrali con Refrigerazione Interna. Profondità 30xD

Codice art.: 9572941
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9572941
EAN / GTIN 7291075436730
Codice del produttore 9572941
Numero-L L24020 24

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 135 mm, Overall Length (OAL) 185 mm, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Lunghezza utile (LU) 127 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 135 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 185 mm
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 127 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto