{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 60 kg | |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza × Profondità in E | 36×26 E | |
| Larghezza in E | 36E | |
| Profondità in E | 26E | |
| Altezza frontalino | 160 mm | |
| Altezza utile | 146 mm | |
| Larghezza utile | 612 mm | |
| Profondità utile | 445 mm | |
| Altezza telaio | 142 mm | |
| Con cassetti con sblocco di sicurezza | no | |
| Per armadio modulare dimensione | 750, 1500 | |
| Peso | 9,7 kg | |
| Tipo di prodotto | Cassetto |
| Codice articolo | 957024 160 | |
| Codice del produttore | 957024 160 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |