• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Ripiano con supporti, Per larghezza armadio / Armadietto: 750mm

Codice art.: 957000 750

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza armadio / Armadietto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 100 kg
Larghezza 738 mm
Profondità 453 mm
Spessore 35 mm
Per armadio modulare dimensione 750, 1500
Per larghezza armadio/armadietto 750
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
1 Coppia di attacchi universali inclusi si
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957000 750
EAN / GTIN 4045197183514
Codice del produttore 957000 750