Giravite portainserti GARANT easyFix, Numero alloggiamenti: 3

Codice art.: 955670 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
782 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero alloggiamenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Distanza degli alloggiamento (da centro a centro) 21 mm
⌀ Foro passante 6 mm
⌀ Foro a gradini dell'astuccio (⌀ impugnatura massimo) 18
Numero alloggiamenti 3
Per giraviti dimensione 0 − 1
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Tipo di prodotto Porta giraviti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513
Codice del produttore 955670 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistemazione ordinata dei giraviti. Prelievo e aggancio facili grazie agli incavi di guida.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.