Ganci doppi GARANT easyFix, Profondità utile: 32mm

Codice art.: 955635 32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,70 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    8,08 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
435 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile 27 mm
Larghezza utile 38 mm
Profondità utile 32 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale gancio Plastica
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Gancio doppio
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Codice del produttore 955635 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati □ 9 × 9 mm con passo da 37 mm.

Fornitura:

Tutte le relative piastre base comprese.