Portautensili universale GARANT easyFix 45°, ⌀ 6 mm, Profondità utile: 75mm

Codice art.: 955590 75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,98 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    5,82 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.069 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profondità utile (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza utile 18,5 mm
Profondità utile 75 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Materiale piastra di supporto Plastica
Materiale filo Acciaio
Tipo piastra di supporto doppio
Forma gancio Uncino doppio 45°
Tipo di prodotto Gancio per pannello forato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955590 75
EAN / GTIN 4062406196288
Codice del produttore 955590 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.