Portarifiuti GARANT easyFix, ⌀ 6 mm, Adatto per sacchi portarifiuti: 25l

Codice art.: 955577 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
140 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per sacchi portarifiuti (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità 185 mm
Altezza utile 67 mm
Larghezza utile 275 mm
⌀ Filo in acciaio 6 mm
Tipo di prodotto Portarifiuti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955577 25
EAN / GTIN 4062406338732
Codice del produttore 955577 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ganci in filo di acciaio per il fissaggio di sacchi portarifiuti fino a un volume di 25 litri.
Inserimento semplice e senza utensili nella parete forata con una sola mano. Fissaggio sicuro senza collegamento a vite per evitare graffi alla parete forata.

Per:

Pannelli forati con □ 9×9 mm e passo da 37 mm.