{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 2.125 mm | |
| Larghezza | 1.500 mm | |
| Profondità | 660 mm | |
| Carico massimo campo | 200 kg | |
| Esecuzione pannello forato | monofronte | |
| Peso | 41 kg | |
| Tipo di prodotto | Pannello forato per espositore |
| Codice articolo | 955430 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406163280 | |
| Codice del produttore | 955430 1500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |