Set chiavi a cricchetto, Numero degli utensili: 8

Codice art.: 955126 8
Sconto
117,01 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Numero degli utensili 8
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955126 8
EAN / GTIN 4067263724032
Codice del produttore 955126 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955126: 1 pz.
Chiavi poligonale a forchetta / a cricchetto di GARANT n. art. 614770 Dim. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 17: cad. 1 pz.