Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 955110 5
Sconto
192,67 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Shadow Board: 115

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Shadow Board 115 mm
Larghezza 383 mm
Profondità 115 mm
Esecuzione con strumento di misura
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955110 5
EAN / GTIN 2050002004566
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955110: 1 pz.
Evidenziatore permanente EDDING n. art. 085130 Dim. B: 1 pz.
Calibro a corsoio digitale GARANT n. art. 412680 Dim. 150: 1 pz.
Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.
Metro pieghevole in plastica n. art. 466200 Dim. 1: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.