Set di squadre, Numero degli utensili: 4

Codice art.: 954855 4
Sconto
92,38 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 4 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 4
Esecuzione con set di utensili
Peso 1,236 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954855: 1 pz.
Squadra piatta HOLEX n. art. 452590 Dim. 150×100: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX n. art. 452600 Dim. 200×130: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Metro pieghevole in plastica n. art. 466200 Dim. 1: 1 pz.