Set di utensili per ispezioni, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954850 5
Sconto
123,16 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 5
Alimentazione Funzionamento a batteria
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954850 5
EAN / GTIN 2050002075436
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954850: 1 pz.
Lampada tascabile a LED GARANT n. art. 081448 Dim. 200: 1 pz.
Artiglio prensile flessibile n. art. 081610 Dim. 500: 1 pz.
Specchietto telescopico HOLEX n. art. 081630 Dim. 30: 1 pz.
Lampada di ispezione telescopica n. art. 081665: 1 pz.
Pinzette a punta tronca HOLEX n. art. 727550 Dim. AM: 1 pz.