Set per installatori, Numero degli utensili: 8

Codice art.: 954847 8
Sconto
126,68 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 8
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,462 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954847 8
EAN / GTIN 2050002004429
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954847: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi GARANT piegata n. art. 713440 Dim. 160: 1 pz.
Pinzetta a punta HOLEX n. art. 727520 Dim. N: 1 pz.
Pinzetta piegata HOLEX n. art. 727600 Dim. N: 1 pz.
Pinza a forbice autobloccante HOLEX n. art. 727950 Dim. 200: 1 pz.
Pick set da 5 pezzi PB SWISS TOOLS n. art. 727990 Dim. 5: 1 pz.