{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 0,9 mm | |
| Portata corpo interno dell’armadio | 500 kg | |
| Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altezza | 2.000 mm | |
| Larghezza | 750 mm | |
| Profondità | 275 mm | |
| Altezza utile | 1.840 mm | |
| Numero ripiani | 0 | |
| Frontalini armadio | Aperto | |
| Tipo di prodotto | Armadio portavaschette |
| Codice articolo | 954670 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197179753 | |
| Codice del produttore | 954670 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |