Set per elettricisti interamente isolato, Numero degli utensili: 12

Codice art.: 954586 12
Sconto
230,49 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 12×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 12×20
Larghezza 300 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 12
Profondità in G 20
Numero degli utensili 12
Esecuzione con set di utensili
Peso 1,622 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954586 12
EAN / GTIN 2050002042001
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954586: 1 pz.
Giravite elettrico per viti con intaglio di WERA n. art. 663100 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.
Giraviti cercafase n. art. 665050 Dim. 3: 1 pz.
Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668600 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Pinza universale GARANT interamente isolata n. art. 701710 Dim. 180: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT interamente isolata n. art. 713310 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT interamente isolato n. art. 725310 Dim. 160: 1 pz.
Coltello spelacavi n. art. 728010 Dim. 8 – 28: 1 pz.
Pinza spellafili GARANT n. art. 728613 Dim. 6: 1 pz.