Set di giraviti interamente isolati, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 954495 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×24
Larghezza 150 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 24
Numero degli utensili 9
Numero di utensili 9
Esecuzione con utensili a norme VDE completamente isolati
Peso 0,608 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954495 9
EAN / GTIN 4062406155834
Codice del produttore 954495 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 n. art. 954495: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di HOLEX n. art. 663301 Dim. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Giravite HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668631 Dim. 0; 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati