Set di pinze, Numero degli utensili: 5

Codice art.: 954306 5
Sconto
102,05 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 5
Esecuzione con pinze
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Codice del produttore 954306 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954306: 1 pz.
Pinza universale in vanadio HOLEX n. art. 702995 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile HOLEX n. art. 706145 Dim. 300: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti HOLEX n. art. 713195 Dim. 200: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi HOLEX piegata n. art. 713595 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale HOLEX n. art. 725245 Dim. 160: 1 pz.