• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola da 1/2 e 1/4 pollice, Numero degli utensili: 41

Codice art.: 953860 41
Sconto
287,68 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×24
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Larghezza 250 mm
Profondità 600 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 24
Numero degli utensili 41
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 4,193 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Codice del produttore 953860 41
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953860: 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: cad. 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.
Cricchetto HOLEX 1/4 pollice n. art. 632090 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga HOLEX da 1/4 pollici n. art. 632420 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
Impugnatura HOLEX da 1/4 pollice n. art. 632840 Dim. 150: 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633520 Dim. 1/4: 1 pz.
Cricchetto HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim.; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX da 1/2 pollice n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.