Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, Numero degli utensili: 38

Codice art.: 953829 38
Sconto
533,13 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×20
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
Larghezza 250 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Numero degli utensili 38
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 3,793 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953829 38
EAN / GTIN 2050002042025
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido n. art. 952001 Dim. 953829: 1 pz.
Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 631000 Dim. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: cad. 1 pz.
Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 631700 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.
Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632000 Dim. 1/4: 1 pz.
Prolunga STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632400 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
Impugnatura STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 632800 Dim. 150: 1 pz.
Impugnatura a T in lega STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 633000 Dim. 116: 1 pz.
Snodo cardanico STAHLWILLE da 1/4 pollice n. art. 633500 Dim. 1/4: 1 pz.
Cricchetto reversibile STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 640100 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641000 Dim. 130; 255: cad. 1 pz.
Impugnatura a T in lega STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641300 Dim. 300: 1 pz.
Snodo cardanico in lega STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 641600 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola poligonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 642200 Dim. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30: cad. 1 pz.
Bussola esagonale STAHLWILLE da 1/2 pollice n. art. 643200 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.