Set di chiavi a bussola da 3/8 pollice, Numero degli utensili: 24

Codice art.: 953707 24
Sconto
214,66 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 24 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 24
Peso 1,318 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Codice del produttore 953707 24
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Gli espansi di dimensione 10 G × 8 G si adattano agli Shadow Board n. art. 923210 Dim. 250 (2 espansi per ciascun Shadow Board).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953707: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 637125 Dim. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 637629 Dim. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 635025 Dim. 3/8: 1 pz.
Prolunga GARANT n. art. 635429 Dim. 75; 125: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT n. art. 635729 Dim. 200: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 636229 Dim. 3/8: 1 pz.