• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set giraviti, Numero degli utensili: 10

Codice art.: 953435 10
Sconto
99,42 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 10
Numero di utensili 10
Peso 0,843 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 953435 10
EAN / GTIN 2050002004238
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953435: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di PB SWISS TOOLS n. art. 660040 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: cad. 1 pz.
Cacciavite PB SWISS TOOLS per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667695 Dim. 0; 1; 2; 3: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati